Kansai スラックス 20505

Kansai スラックス 20505 - 大川被服Kansai スラックス 20505 - 大川被服Kansai スラックス 20505 - 大川被服

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感を持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。男女ともにご着用いただけるようアール使いのディテールで、力強さとやさしさを表現しています。発売当初は3色展開でしたが、インテリジェンスを感じさせる洗練されたデザインが多くの人に支持され、さらにネイビーとグレーを加えた全5色での展開となっています。SSサイズは女性の約150cmの方でも違和感なくフィットするサイズ設計となっています。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

混率(%)ポリエステル100機能帯電股下(cm)79種別スラックス素材エコツイル(帯電防止糸混入)、樹脂四つ穴ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888674520505スミクロ91
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888675420505スミクロ96
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888676320505スミクロ101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888677920505スミクロ105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888678820505スミクロ110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888679720505スミクロ115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888680620505スミクロ120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888688520505ネイビー91
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888689420505ネイビー96
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888690320505ネイビー101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888691920505ネイビー105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888692820505ネイビー110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888693720505ネイビー115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888694620505ネイビー120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888695520505グレー91
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888696420505グレー96
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888697320505グレー101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888698920505グレー105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888699820505グレー110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888700720505グレー115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888701620505グレー120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888681520505ベージュ91
10,500
取扱い終了
返品不可
1888682420505ベージュ96
10,500
取扱い終了
返品不可
1888683320505ベージュ101
10,500
取扱い終了
返品不可
1888684920505ベージュ105
10,500
取扱い終了
返品不可
1888685820505ベージュ110
10,500
取扱い終了
返品不可
1888686720505ベージュ115
11,200
取扱い終了
返品不可
1888687620505ベージュ120
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする