曜日別特売

Kansai レディーススラックス 20605

Kansai レディーススラックス 20605 - 大川被服Kansai レディーススラックス 20605 - 大川被服Kansai レディーススラックス 20605 - 大川被服

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感を持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。男女ともにご着用いただけるようアール使いのディテールで、力強さとやさしさを表現しています。発売当初は3色展開でしたが、インテリジェンスを感じさせる洗練されたデザインが多くの人に支持され、さらにネイビーとグレーを加えた全5色での展開となっています。SSサイズは女性の約150cmの方でも違和感なくフィットするサイズ設計となっています。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

混率(%)ポリエステル100機能帯電股下(cm)75種別スラックス生地エコツイル(帯電防止糸混入)材質(ボタン)樹脂(四ツ穴)材質(ファスナー)樹脂性別女性用内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888702520605スミクロEL
13,700
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888703420605スミクロ4L
13,700
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888704320605スミクロ5L
14,400
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888708620605ネイビーEL
13,700
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888709520605ネイビー4L
13,700
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888710420605ネイビー5L
14,400
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888711320605グレーEL
13,700
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888712920605グレー4L
13,700
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888713820605グレー5L
14,400
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888705920605ベージュEL
13,700
取扱い終了
返品不可
1888706820605ベージュ4L
13,700
取扱い終了
返品不可
1888707720605ベージュ5L
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする