曜日別特売

DAIRIKI ブルゾン 21002

DAIRIKI ブルゾン 21002 - 大川被服DAIRIKI ブルゾン 21002 - 大川被服DAIRIKI ブルゾン 21002 - 大川被服DAIRIKI ブルゾン 21002 - 大川被服DAIRIKI ブルゾン 21002 - 大川被服

毎日着てもくたびれない最強ウェア、”体操服”をワークウェアで復刻。
最高のワークウェアを考えていくうちに、学生時代に着ていた体操服(ジャージ)にたどり着きました。軽くて伸縮性にすぐれ、授業や部活でハードに着用しても破れたり色落ちせず、夜洗濯しても翌朝にはもう着用できる手軽さと毎日の洗濯にも耐えられるタフさに着目。3年間買い換えることなく年中着用していた、そんな最強のウェアを作業服として復刻しました。品番の頭に付くFEは生地がすべての方向に伸びる、フリーウェイなストレッチ性を表現した”ストレッチの革命=フリーウェイエボリューション”の略になっています。
フラップインポケット
胸ポケットはフラップを収納できるので、物の出し入れがしやすく設計されています。ポケット口のパイピングがアクセントに。

混率(%)ポリエステル100機能形態安定、吸汗・速乾、軽量、ストレッチ仕様フラップインポケット種別ブルゾン素材トリコット(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888714721002ネイビーS
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888715621002ネイビーM
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888716521002ネイビーL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888717421002ネイビーLL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888718321002ネイビーEL
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888719921002ネイビー4L
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888720821002ネイビー5L
10,000
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888721721002ブラックS
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888722621002ブラックM
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888723521002ブラックL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888724421002ブラックLL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888725321002ブラックEL
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888726921002ブラック4L
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888727821002ブラック5L
10,000
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888728721002シルバーS
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888729621002シルバーM
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888730521002シルバーL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888731421002シルバーLL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888732321002シルバーEL
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888733921002シルバー4L
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888734821002シルバー5L
10,000
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888735721002ロイヤルブルーS
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888736621002ロイヤルブルーM
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888737521002ロイヤルブルーL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888738421002ロイヤルブルーLL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888739321002ロイヤルブルーEL
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888740921002ロイヤルブルー4L
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888741821002ロイヤルブルー5L
10,000
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888742721002エンジS
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888743621002エンジM
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888744521002エンジL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888745421002エンジLL
9,000
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888746321002エンジEL
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888747921002エンジ4L
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888748821002エンジ5L
10,000
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする