曜日別特売

DAIRIKI スラックス 22015

DAIRIKI スラックス 22015 - 大川被服DAIRIKI スラックス 22015 - 大川被服DAIRIKI スラックス 22015 - 大川被服

麻の優れた通気性で暑さを乗り切る。
一般カジュアルやフォーマルの世界ではよく用いられている素材の麻。綿などの他の繊維ではマネ出来ない通気性と光沢。素材はとても強く、昔から通気性と強度を兼ね備えた麻袋としてコーヒー豆を運んでいたのは、あまりにも有名。東レの技術がポリエステルと綿と麻をひとつの生地に仕上げてくれました。(東レ・日本製素材使用)
麻繊維のメリットでワークシーンを応援!
通気性が良い
吸水性に優れる。
光沢があり、引っ張りに強い。
水に濡れると強度が増すため、洗濯に強い。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。

混率(%)ポリエステル70、綿20、麻10機能帯電、吸汗・速乾、通気仕様右後ポケット長財布仕様種別スラックス胸廻(cm)79素材麻混トロピカル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ボタン内容量1本
全42種類を絞り込む
サイズ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888882722015ネイビー70
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888883622015ネイビー73
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888884522015ネイビー76
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888885422015ネイビー79
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888886322015ネイビー82
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888887922015ネイビー85
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888888822015ネイビー88
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888889722015ネイビー91
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888890622015ネイビー96
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888891522015ネイビー101
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888892422015ネイビー105
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888893322015ネイビー110
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888894922015ネイビー115
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888895822015ネイビー120
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888896722015アイボリー70
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888897622015アイボリー73
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888898522015アイボリー76
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888899422015アイボリー79
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888900322015アイボリー82
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888901922015アイボリー85
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888902822015アイボリー88
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888903722015アイボリー91
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888904622015アイボリー96
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888905522015アイボリー101
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888906422015アイボリー105
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888907322015アイボリー110
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888908922015アイボリー115
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888909822015アイボリー120
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888910722015グレー70
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888911622015グレー73
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888912522015グレー76
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888913422015グレー79
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888914322015グレー82
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888915922015グレー85
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888916822015グレー88
8,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888917722015グレー91
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888918622015グレー96
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888919522015グレー101
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888920422015グレー105
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888921322015グレー110
8,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888922922015グレー115
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888923822015グレー120
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする