曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 22016

DAIRIKI カーゴパンツ 22016 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 22016 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 22016 - 大川被服

麻の優れた通気性で暑さを乗り切る。
一般カジュアルやフォーマルの世界ではよく用いられている素材の麻。綿などの他の繊維ではマネ出来ない通気性と光沢。素材はとても強く、昔から通気性と強度を兼ね備えた麻袋としてコーヒー豆を運んでいたのは、あまりにも有名。東レの技術がポリエステルと綿と麻をひとつの生地に仕上げてくれました。(東レ・日本製素材使用)
麻繊維のメリットでワークシーンを応援!
通気性が良い
吸水性に優れる。
光沢があり、引っ張りに強い。
水に濡れると強度が増すため、洗濯に強い。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。

混率(%)ポリエステル70、綿20、麻10機能帯電、吸汗・速乾、通気仕様右後ポケット長財布仕様、マジックテープ仕様種別カーゴパンツ素材麻混トロピカル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ボタン、右カーゴポケット:金属ファスナー内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888924722016ネイビー70
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888925622016ネイビー73
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888926522016ネイビー76
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888927422016ネイビー79
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888928322016ネイビー82
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888929922016ネイビー85
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888930822016ネイビー88
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888931722016ネイビー91
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888932622016ネイビー96
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888933522016ネイビー101
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888934422016ネイビー105
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888935322016ネイビー110
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888936922016ネイビー115
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888937822016ネイビー120
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888938722016アイボリー70
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888939622016アイボリー73
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888940522016アイボリー76
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888941422016アイボリー79
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888942322016アイボリー82
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888943922016アイボリー85
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888944822016アイボリー88
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888945722016アイボリー91
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888946622016アイボリー96
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888947522016アイボリー101
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888948422016アイボリー105
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888949322016アイボリー110
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888950922016アイボリー115
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888951822016アイボリー120
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888952722016グレー70
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888953622016グレー73
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888954522016グレー76
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888955422016グレー79
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888956322016グレー82
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888957922016グレー85
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888958822016グレー88
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888959722016グレー91
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888960622016グレー96
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888961522016グレー101
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888962422016グレー105
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888963322016グレー110
9,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888964922016グレー115
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888965822016グレー120
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする