曜日別特売

Kansai 半袖ポロシャツ 24404

Kansai 半袖ポロシャツ 24404 - 大川被服Kansai 半袖ポロシャツ 24404 - 大川被服Kansai 半袖ポロシャツ 24404 - 大川被服Kansai 半袖ポロシャツ 24404 - 大川被服Kansai 半袖ポロシャツ 24404 - 大川被服Kansai 半袖ポロシャツ 24404 - 大川被服Kansai 半袖ポロシャツ 24404 - 大川被服Kansai 半袖ポロシャツ 24404 - 大川被服
(9件のレビュー)

山本寛斎デザインのポロシャツが11色展開でスタート。
エリの形状や両胸ポケット、そしてシルエットや生地。
どれをとっても斬新で新鮮。10年先のスタンダードをいまあなたの手に。
吸汗・速乾素材
優れた吸汗・速乾性能に加え、心地よいソフトなタッチを実現しました。
ワッフル素材
肌に点接触するため、ベタつかない爽やかな着心地を約束します。

混率(%)ポリエステル90・綿10機能吸汗・速乾、通気、軽量、ソフトタッチ仕様KANSAI刻印入りボタン、左袖ポケット種別半袖ポロシャツ素材シルキーワッフル、樹脂ボタン内容量1枚
全77種類を絞り込む
サイズ
77種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888966724404ネイビーS
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888967624404ネイビーM
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888968524404ネイビーL
5,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1888969424404ネイビーLL
5,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1888971924404ネイビー4L
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888972824404ネイビー5L
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888973724404グレーS
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888974624404グレーM
5,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
1888975524404グレーL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888976424404グレーLL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888977324404グレーEL
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888978924404グレー4L
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888979824404グレー5L
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888980724404S
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888981624404M
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888982524404L
5,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1888983424404LL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888984324404EL
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18889859244044L
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
18889868244045L
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888987724404ブルーS
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888988624404ブルーM
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888989524404ブルーL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888990424404ブルーLL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888991324404ブルーEL
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888992924404ブルー4L
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888993824404ブルー5L
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888994724404エンジS
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888995624404エンジM
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888996524404エンジL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888997424404エンジLL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888998324404エンジEL
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888999924404エンジ4L
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889000824404エンジ5L
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889001724404ライムS
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889002624404ライムM
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889003524404ライムL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889004424404ライムLL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889005324404ライムEL
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889006924404ライム4L
5,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889007824404ライム5L
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889008724404ターコイズS
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889009624404ターコイズM
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889010524404ターコイズL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889011424404ターコイズLL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889014824404ターコイズ5L
6,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889015724404ブルーグレーS
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889016624404ブルーグレーM
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889017524404ブルーグレーL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889018424404ブルーグレーLL
5,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18889929
2023-10-10
用途: 通勤時に着ています。
その他業種

着心地がよく、再度の購入を予定しております。ポケットも両サイドにあり、便利です。

2023-10-04
用途: 通常作業
オヌマ技建工業建設業・工事業

サイズは、オーバーサイズじゃないので、余裕が欲しい場合はワンランク上のサイズが良いです。
作業着にするには値段が高いかな?

対象商品 : 18889694
2023-06-04
用途: 軽貨物配送業務その他業務
運輸・通信業

デザイン、シルエット共に申し分なく追加を検討中です。腰廻りにだぶつきなく気に入っています。

対象商品 : 18889965
2023-06-11
用途: 店内販売と外作業に
飯塚カギセンター

サイズはピッタリで軽くて着心地が良いです。動き易く汗をかいてもべと付きが無く良く汗を吸ってくれますよ。

対象商品 : 18889694
2021-09-01
用途: 配送作業
埼玉加工製造業

汗の吸収も良く、作業がしやすく暑い中でも快適な感じでした。

対象商品 : 18889694
2020-08-11
用途: 営業等、時々現場
建設業・工事業

ポロシャツの中ではキッチリしており、安いペラペラ生地とは全くちがいます。
通常より1サイズ大きいサイズで丁度良く、丈の長さも長めでパンツインしても出ない。
(スリム系か? ガッチリ系の人は大きいサイズ方が良いと思います。私は172㎝,76㎏)
襟はホリゾンタルカラーで、ダブルポケット付き、左袖にペンポケット?が有ります。
総じて良い商品だと思います。再注文決定!

対象商品 : 18889834
2020-07-09
用途: ユニフォームで検討
医療・福祉・介護関連業

LL選んだが、やや細身で普通のLくらいのサイズ感。

対象商品 : 18889703
2020-02-20
用途: 2着目
サービス業

会社の人たちの評判は良い
特に年配者にはポロにしてはカッチリしてるところが好かれているようだ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする