曜日別特売

DAIRIKI スラックス 30715

DAIRIKI スラックス 30715 - 大川被服DAIRIKI スラックス 30715 - 大川被服DAIRIKI スラックス 30715 - 大川被服

大人気のサイレントガードに夏用商品が出ました。デザインもさることながら、素材選択にこだわりました。今までのダイリキ商品であれば、風通しがよく汗を乾かすことを最重要としてきました。今回は綿70%の生地を新採用しております。とにかく肌触りが違います。ついつい生地を触りたくなりますよ。今までとは違う快適をご堪能くださいませ。また、左袖前腕部についたフォワードラックポケットは実用新案を取得しました。デザイン美と機能美を併せ持つ最強のモンスターです。

混率(%)綿70・ポリエステル30機能ストレッチ仕様バックル隠しベルトループ、前後同型ポケットフックベルトループ、反射テープ種別スラックス股下(cm)79素材特殊紡績糸ポプリン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889365730715ネイビー7070
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889366630715ネイビー7373
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889367530715ネイビー7676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889368430715ネイビー7979
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889369330715ネイビー8282
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889370930715ネイビー8585
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889371830715ネイビー8888
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889372730715ネイビー9191
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889373630715ネイビー9696
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889374530715ネイビー101101
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889376330715ネイビー110110
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889377930715ネイビー115115
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889378830715ネイビー120120
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889379730715シルバー7070
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889380630715シルバー7373
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889381530715シルバー7676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889382430715シルバー7979
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889383330715シルバー8282
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889384930715シルバー8585
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889385830715シルバー8888
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889386730715シルバー9191
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889387630715シルバー9696
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889388530715シルバー101101
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889389430715シルバー105105
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889390330715シルバー110110
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889391930715シルバー115115
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889392830715シルバー120120
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889375430715ネイビー105105
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする