曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702

DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702 - 大川被服

想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。左袖口には、高い位置や壁に物を押さえて作業する際、袖口のポケットにペンを差しておけばスムーズに作業ができる【フォワード・ラックポケット】を設置。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
フォワード・ラックポケット(実用新案登録第3207569号)
高い位置で物を押さえて作業する際、袖口ペンポケットへペンを差しておけば作業がスムーズに行えます。
チンガード
ファスナー開閉時の首元ケガ防止のため、衿先に設定。
裾タブ・アジャスト
両脇で2段階調整が可能。好みのフィット感で着用できる仕様です。
高視認蛍光イエロー台衿
衿折り曲げ状態だとアクセントカラーに。衿を立てた際には、後方へ自然界にない色で自分の居場所を知らせます。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能帯電仕様チンガード、高視認蛍光イエロー台衿、反射糸・反射テープ、裾タブ・アジャスト、フォワード・ラックポケット種別長袖ブルゾン素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント・右胸ポケット:樹脂ファスナー内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889472531702ネイビーS
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889473431702ネイビーM
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889474331702ネイビーL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889475931702ネイビーLL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889476831702ネイビーEL
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889477731702ネイビー4L
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889478631702ネイビー5L
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889479531702シルバーS
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889480431702シルバーM
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889481331702シルバーL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889482931702シルバーLL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889483831702シルバーEL
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889484731702シルバー4L
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889485631702シルバー5L
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889486531702ダークターコイズS
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889487431702ダークターコイズM
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889488331702ダークターコイズL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889489931702ダークターコイズLL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889490831702ダークターコイズEL
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889491731702ダークターコイズ4L
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889492631702ダークターコイズ5L
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする