DAIRIKI スラックス 31705

DAIRIKI スラックス 31705 - 大川被服DAIRIKI スラックス 31705 - 大川被服

想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
バックル隠しベルトループ
ベルトのバックルをベルトループに隠すことで、物にキズを付けることを防ぐことが出来ます。
前後同型ポケットフックベルトループ
前ポケットと同じ形状の後ろポケット。前ポケットと同じ斜めの形状にすることで、物の出し入れがスムーズ。
膝裏反射テープ使用
暗闇や夜間の作業の際に光を反射させて他者へ自分の存在を知らせます。(再帰反射材)

混率(%)ポリエステル65・綿35機能帯電股下(cm)79仕様バックル隠しベルトループ、前後同型ポケットフックベルトループ、反射テープ種別スラックス素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889493531705ネイビー70
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889494431705ネイビー73
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889495331705ネイビー76
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889496931705ネイビー79
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889497831705ネイビー82
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889498731705ネイビー85
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889499631705ネイビー88
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889500531705ネイビー91
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889501431705ネイビー96
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889502331705ネイビー101
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889503931705ネイビー105
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889504831705ネイビー110
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889505731705ネイビー115
10,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889506631705ネイビー120
10,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889507531705シルバー70
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889508431705シルバー73
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889509331705シルバー76
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889510931705シルバー79
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889511831705シルバー82
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889512731705シルバー85
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889513631705シルバー88
9,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889514531705シルバー91
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889515431705シルバー96
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889516331705シルバー101
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889517931705シルバー105
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889518831705シルバー110
9,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889519731705シルバー115
10,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889520631705シルバー120
10,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする