曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 31706

DAIRIKI カーゴパンツ 31706 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 31706 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 31706 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 31706 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 31706 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 31706 - 大川被服

想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
バックル隠しベルトループ
ベルトのバックルをベルトループに隠すことで、物にキズを付けることを防ぐことが出来ます。
前後同型ポケットフックベルトループ
前ポケットと同じ形状の後ろポケット。前ポケットと同じ斜めの形状にすることで、物の出し入れがスムーズ。
右脇ファスナーポケット
出し入れがスムーズになるように斜めに設置。大切な物はポケット口がしっかり閉まるファスナーポケット。
左脇ポケットフラップ反射糸・膝裏反射テープ使用
暗闇や夜間の作業の際に光を反射させて他者へ自分の存在を知らせます。(再帰反射材)

混率(%)ポリエステル65・綿35機能帯電股下(cm)79仕様バックル隠しベルトループ、前後同型ポケットフックベルトループ、右脇ファスナーポケット、反射糸・反射テープ種別カーゴパンツ素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー、右カーゴポケット:樹脂ファスナー内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889521531706ネイビー70
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889522431706ネイビー73
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889523331706ネイビー76
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889524931706ネイビー79
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889525831706ネイビー82
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889526731706ネイビー85
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889527631706ネイビー88
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889528531706ネイビー91
10,000
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
1889529431706ネイビー96
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889531931706ネイビー105
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889532831706ネイビー110
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889533731706ネイビー115
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889534631706ネイビー120
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889535531706シルバー70
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889536431706シルバー73
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889537331706シルバー76
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889538931706シルバー79
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889539831706シルバー82
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889540731706シルバー85
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889541631706シルバー88
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889542531706シルバー91
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889543431706シルバー96
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889544331706シルバー101
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889545931706シルバー105
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889546831706シルバー110
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889547731706シルバー115
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889548631706シルバー120
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889530331706ネイビー101
10,000
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする