曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 38002

DAIRIKI 長袖ブルゾン 38002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 38002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 38002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 38002 - 大川被服

卓越した技術で”ベスト1”をカタチにした究極の動きやすさ。
究極の機能とデザイン性をあわせもつ、DAIRIKIブランドの”NO.1”ウェアをコンセプトに開発され名付けられたD1(ディーワン)シリーズ。もともと動きやすいラグラン袖を、さらに動きやすく進化させるために、アームホール部分でニット素材とつなぎ合わせ、究極の動きやすさを実現しました。このニット接合部分を2mmだけ見せて、デザインアクセントとして肩カーブを縫製できるのは、メーカーならではの高い技術があればこそ。他社ではまねできない自信の商品です。〔東レ素材使用〕
左脇ポケット内に携帯電話専用ポケット
すぐに取り出せるようポケット内に独立したポケットをつけた専用のスペースを確保。

混率(%)ポリエステル90・綿10機能帯電、軽量仕様ニットパイピング調、ダブルポケット、内携帯電話専用ポケット、内ポケット、ペン差し、D-ラグ、ペン差しポケット、オリジナルボタン、内携帯電話専用ポケット種別長袖ブルゾン素材裏綿(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889549538002ブルーS
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889550438002ブルーM
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889551338002ブルーL
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889552938002ブルーLL
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889553838002ブルーEL
14,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889554738002ブルー4L
14,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889555638002ブルー5L
14,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889556538002グリーンS
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889557438002グリーンM
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889558338002グリーンL
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889559938002グリーンLL
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889560838002グリーンEL
14,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889561738002グリーン4L
14,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889562638002グリーン5L
14,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889563538002ベージュS
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889564438002ベージュM
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889565338002ベージュL
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889566938002ベージュLL
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889567838002ベージュEL
14,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889568738002ベージュ4L
14,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889569638002ベージュ5L
14,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889570538002シルバーグレーS
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889571438002シルバーグレーM
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889572338002シルバーグレーL
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889573938002シルバーグレーLL
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889574838002シルバーグレーEL
14,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889575738002シルバーグレー4L
14,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889576638002シルバーグレー5L
14,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする