DAIRIKI スラックス 38005

DAIRIKI スラックス 38005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 38005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 38005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 38005 - 大川被服

卓越した技術で”ベスト1”をカタチにした究極の動きやすさ。
究極の機能とデザイン性をあわせもつ、DAIRIKIブランドの”NO.1”ウェアをコンセプトに開発され名付けられたD1(ディーワン)シリーズ。もともと動きやすいラグラン袖を、さらに動きやすく進化させるために、アームホール部分でニット素材とつなぎ合わせ、究極の動きやすさを実現しました。このニット接合部分を2mmだけ見せて、デザインアクセントとして肩カーブを縫製できるのは、メーカーならではの高い技術があればこそ。他社ではまねできない自信の商品です。〔東レ素材使用〕
左脇ポケット内に携帯電話専用ポケット
すぐに取り出せるようポケット内に独立したポケットをつけた専用のスペースを確保。

混率(%)ポリエステル90・綿10機能帯電、軽量股下(cm)79種別スラックス素材裏綿(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889577538005ブルー70
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889578438005ブルー73
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889579338005ブルー76
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889580938005ブルー79
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889581838005ブルー82
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889582738005ブルー85
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889583638005ブルー88
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889584538005ブルー91
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889585438005ブルー96
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889586338005ブルー101
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889587938005ブルー105
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889588838005ブルー110
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889589738005ブルー115
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889590638005ブルー120
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889591538005グリーン70
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889592438005グリーン73
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889593338005グリーン76
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889594938005グリーン79
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889595838005グリーン82
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889596738005グリーン85
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889597638005グリーン88
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889598538005グリーン91
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889599438005グリーン96
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889600338005グリーン101
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889601938005グリーン105
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889602838005グリーン110
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889603738005グリーン115
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889604638005グリーン120
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889605538005ベージュ70
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889606438005ベージュ73
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889607338005ベージュ76
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889608938005ベージュ79
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889609838005ベージュ82
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889610738005ベージュ85
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889611638005ベージュ88
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889612538005ベージュ91
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889613438005ベージュ96
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889614338005ベージュ101
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889615938005ベージュ105
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889616838005ベージュ110
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889617738005ベージュ115
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889618638005ベージュ120
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889619538005シルバーグレー70
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889620438005シルバーグレー73
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889621338005シルバーグレー76
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889622938005シルバーグレー79
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889623838005シルバーグレー82
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889624738005シルバーグレー85
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889625638005シルバーグレー88
9,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889626538005シルバーグレー91
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする