曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 38006

DAIRIKI カーゴパンツ 38006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 38006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 38006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 38006 - 大川被服

卓越した技術で”ベスト1”をカタチにした究極の動きやすさ。
究極の機能とデザイン性をあわせもつ、DAIRIKIブランドの”NO.1”ウェアをコンセプトに開発され名付けられたD1(ディーワン)シリーズ。もともと動きやすいラグラン袖を、さらに動きやすく進化させるために、アームホール部分でニット素材とつなぎ合わせ、究極の動きやすさを実現しました。このニット接合部分を2mmだけ見せて、デザインアクセントとして肩カーブを縫製できるのは、メーカーならではの高い技術があればこそ。他社ではまねできない自信の商品です。〔東レ素材使用〕
左脇ポケット内に携帯電話専用ポケット
すぐに取り出せるようポケット内に独立したポケットをつけた専用のスペースを確保。

混率(%)ポリエステル90・綿10機能帯電、軽量股下(cm)79仕様バックデザインカット種別カーゴパンツ素材裏綿(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889633538006ブルー70
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889634438006ブルー73
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889635338006ブルー76
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889636938006ブルー79
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889637838006ブルー82
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889638738006ブルー85
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889639638006ブルー88
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889640538006ブルー91
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889641438006ブルー96
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889642338006ブルー101
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889643938006ブルー105
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889644838006ブルー110
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889645738006ブルー115
11,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889646638006ブルー120
11,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889647538006グリーン70
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889648438006グリーン73
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889649338006グリーン76
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889650938006グリーン79
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889651838006グリーン82
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889652738006グリーン85
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889653638006グリーン88
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889654538006グリーン91
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889655438006グリーン96
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889656338006グリーン101
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889657938006グリーン105
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889658838006グリーン110
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889659738006グリーン115
11,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889660638006グリーン120
11,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889661538006ベージュ70
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889662438006ベージュ73
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889663338006ベージュ76
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889664938006ベージュ79
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889665838006ベージュ82
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889666738006ベージュ85
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889667638006ベージュ88
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889668538006ベージュ91
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889669438006ベージュ96
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889670338006ベージュ101
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889671938006ベージュ105
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889672838006ベージュ110
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889673738006ベージュ115
11,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889674638006ベージュ120
11,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889675538006シルバーグレー70
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889676438006シルバーグレー73
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889677338006シルバーグレー76
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889678938006シルバーグレー79
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889679838006シルバーグレー82
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889680738006シルバーグレー85
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889681638006シルバーグレー88
10,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889682538006シルバーグレー91
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする