曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 55516

DAIRIKI カーゴパンツ 55516 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 55516 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 55516 - 大川被服

まるで縁の下の力持ち。
主張しすぎず、それでいてしっかりサポート。
1993年に誕生してから変わらず「長期継続」商品として皆様に愛用していただいております55Wの夏バージョンです。長続きの秘訣は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず影でサポートしている、まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力に定評があり、メーカーのポケット規格の基準となる商品です。またシキボウの日本製品を使うことにより、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。 [シキボウ 日本製素材使用]

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電種別カーゴパンツ素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890295855516オリーブ7070
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890296755516オリーブ7373
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890297655516オリーブ7676
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890298555516オリーブ7979
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890299455516オリーブ8282
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890300355516オリーブ8585
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890301955516オリーブ8888
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890302855516オリーブ9191
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890303755516オリーブ9696
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890304655516オリーブ101101
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890305555516オリーブ105105
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890306455516オリーブ110110
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890307355516オリーブ115115
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890308955516オリーブ120120
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890309855516グリーン7070
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890310755516グリーン7373
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890311655516グリーン7676
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890312555516グリーン7979
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890313455516グリーン8282
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890314355516グリーン8585
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890315955516グリーン8888
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890316855516グリーン9191
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890317755516グリーン9696
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890318655516グリーン101101
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890319555516グリーン105105
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890320455516グリーン110110
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890321355516グリーン115115
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890322955516グリーン120120
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890323855516ベージュ7070
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890324755516ベージュ7373
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890325655516ベージュ7676
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890326555516ベージュ7979
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890327455516ベージュ8282
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890328355516ベージュ8585
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890329955516ベージュ8888
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890330855516ベージュ9191
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890331755516ベージュ9696
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890332655516ベージュ101101
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890333555516ベージュ105105
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890334455516ベージュ110110
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890335355516ベージュ115115
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890336955516ベージュ120120
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890337855516ブルー7070
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890338755516ブルー7373
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890339655516ブルー7676
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890340555516ブルー7979
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890341455516ブルー8282
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890342355516ブルー8585
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890343955516ブルー8888
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890344855516ブルー9191
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする