曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 55552

DAIRIKI 長袖ブルゾン 55552 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 55552 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 55552 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 55552 - 大川被服

主張しすぎず、きちんと仕事する縁の下の、サポートウェア。
1993年に誕生して以来、変わらず「長期継続」商品として、長く愛されている商品です。人気の秘密は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず、着る人のサポート役に徹することのできるシンプルなデザイン。まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力にすぐれ、使いやすいと定評があり、メーカーのポケット規格の基準となっています。また日清紡の日本製素材を使用しているため、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118帯電仕様ラグラン袖、背裏付き、ペン差し、ポケット付ペン差し種別長袖ブルゾン素材ツイル(帯電防止糸)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890351855552オリーブS
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890352755552オリーブM
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890353655552オリーブL
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890354555552オリーブLL
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890355455552オリーブEL
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890356355552オリーブ4L
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890357955552オリーブ5L
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890358855552グリーンS
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890359755552グリーンM
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890360655552グリーンL
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890361555552グリーンLL
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890362455552グリーンEL
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890363355552グリーン4L
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890364955552グリーン5L
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890365855552ベージュS
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890366755552ベージュM
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890367655552ベージュL
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890368555552ベージュLL
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890369455552ベージュEL
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890370355552ベージュ4L
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890371955552ベージュ5L
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890372855552ブルーS
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890373755552ブルーM
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890374655552ブルーL
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890375555552ブルーLL
9,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890376455552ブルーEL
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890377355552ブルー4L
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890378955552ブルー5L
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする