DAIRIKI スラックス 55555

DAIRIKI スラックス 55555 - 大川被服DAIRIKI スラックス 55555 - 大川被服DAIRIKI スラックス 55555 - 大川被服DAIRIKI スラックス 55555 - 大川被服

主張しすぎず、きちんと仕事する縁の下の、サポートウェア。
1993年に誕生して以来、変わらず「長期継続」商品として、長く愛されている商品です。人気の秘密は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず、着る人のサポート役に徹することのできるシンプルなデザイン。まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力にすぐれ、使いやすいと定評があり、メーカーのポケット規格の基準となっています。また日清紡の日本製素材を使用しているため、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118帯電種別スラックス素材ツイル(帯電防止糸)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890379855555オリーブ7078
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890380755555オリーブ7378
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890381655555オリーブ7678
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890382555555オリーブ7978
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890383455555オリーブ8278
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890384355555オリーブ8578
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890385955555オリーブ8878
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890386855555オリーブ9176
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890387755555オリーブ9676
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890388655555オリーブ10176
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890389555555オリーブ10588F
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890390455555オリーブ11088F
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890391355555オリーブ11588F
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890392955555オリーブ12088F
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890393855555グリーン7078
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890394755555グリーン7378
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890395655555グリーン7678
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890396555555グリーン7978
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890397455555グリーン8278
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890398355555グリーン8578
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890399955555グリーン8878
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890400855555グリーン9176
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890401755555グリーン9676
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890402655555グリーン10176
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890403555555グリーン10588F
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890404455555グリーン11088F
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890405355555グリーン11588F
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890406955555グリーン12088F
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890407855555ベージュ7078
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890408755555ベージュ7378
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890409655555ベージュ7678
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890410555555ベージュ7978
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890411455555ベージュ8278
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890412355555ベージュ8578
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890413955555ベージュ8878
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890414855555ベージュ9176
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890415755555ベージュ9676
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890416655555ベージュ10176
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890417555555ベージュ10588F
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890418455555ベージュ11088F
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890419355555ベージュ11588F
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890420955555ベージュ12088F
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890421855555ブルー7078
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890422755555ブルー7378
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890423655555ブルー7678
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890424555555ブルー7978
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890425455555ブルー8278
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890426355555ブルー8578
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890427955555ブルー8878
8,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890428855555ブルー9176
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする