曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 55556

DAIRIKI カーゴパンツ 55556 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 55556 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 55556 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 55556 - 大川被服

主張しすぎず、きちんと仕事する縁の下の、サポートウェア。
1993年に誕生して以来、変わらず「長期継続」商品として、長く愛されている商品です。人気の秘密は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず、着る人のサポート役に徹することのできるシンプルなデザイン。まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力にすぐれ、使いやすいと定評があり、メーカーのポケット規格の基準となっています。また日清紡の日本製素材を使用しているため、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118帯電種別カーゴパンツ素材ツイル(帯電防止糸)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890435855556オリーブ7078
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890436755556オリーブ7378
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890437655556オリーブ7678
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890438555556オリーブ7978
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890439455556オリーブ8278
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890440355556オリーブ8578
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890441955556オリーブ8878
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890442855556オリーブ9176
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890443755556オリーブ9676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890444655556オリーブ10176
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890445555556オリーブ10588F
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890446455556オリーブ11088F
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890447355556オリーブ11588F
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890448955556オリーブ12088F
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890449855556グリーン7078
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890450755556グリーン7378
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890451655556グリーン7678
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890452555556グリーン7978
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890453455556グリーン8278
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890454355556グリーン8578
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890455955556グリーン8878
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890456855556グリーン9176
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890457755556グリーン9676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890458655556グリーン10176
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890460455556グリーン11088F
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890461355556グリーン11588F
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890462955556グリーン12088F
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890463855556ベージュ7078
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890464755556ベージュ7378
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890465655556ベージュ7678
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890466555556ベージュ7978
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890467455556ベージュ8278
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890468355556ベージュ8578
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890469955556ベージュ8878
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890470855556ベージュ9176
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890471755556ベージュ9676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890472655556ベージュ10176
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890473555556ベージュ10588F
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890474455556ベージュ11088F
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890475355556ベージュ11588F
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890476955556ベージュ12088F
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890477855556ブルー7078
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890478755556ブルー7378
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890479655556ブルー7678
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890480555556ブルー7978
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890481455556ブルー8278
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890482355556ブルー8578
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890483955556ブルー8878
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890484855556ブルー9176
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890485755556ブルー9676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする