曜日別特売

Kansai 長袖ブルゾン 60012

Kansai 長袖ブルゾン 60012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 60012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 60012 - 大川被服

上質な輝きをはなつ濃色の美しさがゆるぎない存在感を主張する。
ごまかしが利かない色の代表格に白と黒があります。遠くで見ればわからないが冠婚葬祭のとき横に並んだ人の黒を意識したことはありませんか?美しい濃色をつけるには、いい生地といい染料そして染色工場の技術が不可欠になります。晴れの日はもちろんの事、室内や暗闇でさえ、上質な輝きをはなってくれます。他とは違うという自負をお持ちの方々に着ていただきたい一着です。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
両脇ポケット仕様

混率(%)ポリエステル100仕様右胸ファスナーポケット、内ペン差し、両脇ポケット仕様、ペン差しポケット、ダブルカフス種別長袖ブルゾン素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント・右胸ポケット:樹脂ファスナー内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890638860012コンS帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890639760012コンM帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890640660012コンL帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890641560012コンLL帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890642460012コンEL帯電、ストレッチ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890643360012コン4L帯電、ストレッチ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890644960012コン5L帯電、ストレッチ
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890645860012グレーS帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890646760012グレーM帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890647660012グレーL帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890648560012グレーLL帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890649460012グレーEL帯電、ストレッチ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890650360012グレー4L帯電、ストレッチ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890651960012グレー5L帯電、ストレッチ
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890652860012クロS帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890653760012クロM帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890654660012クロL帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890655560012クロLL帯電、ストレッチ
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890656460012クロEL帯電、ストレッチ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890657360012クロ4L帯電、ストレッチ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890658960012クロ5L帯電、ストレッチ、金属ボタン、フロント・右胸ポケット:樹脂ファスナー
13,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする