Kansai スラックス 60045

Kansai スラックス 60045 - 大川被服Kansai スラックス 60045 - 大川被服Kansai スラックス 60045 - 大川被服

上質な輝きをはなつ濃色の美しさがゆるぎない存在感を主張する。
ごまかしが利かない色の代表格に白と黒があります。遠くで見ればわからないが冠婚葬祭のとき横に並んだ人の黒を意識したことはありませんか?美しい濃色をつけるには、いい生地といい染料そして染色工場の技術が不可欠になります。晴れの日はもちろんの事、室内や暗闇でさえ、上質な輝きをはなってくれます。他とは違うという自負をお持ちの方々に着ていただきたい一着です。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
右後ポケット長財布仕様
腰裏

混率(%)ポリエステル100機能帯電、ストレッチ股下(cm)88F仕様右後ポケット長財布仕様、腰裏種別スラックス素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー、金属ボタン内容量1本
全42種類を絞り込む
サイズ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890659860045コン70
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890660760045コン73
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890661660045コン76
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890662560045コン79
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890663460045コン82
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890664360045コン85
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890665960045コン88
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890666860045コン91
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890667760045コン96
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890668660045コン101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890669560045コン105
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890670460045コン110
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890671360045コン115
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890672960045コン120
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890673860045グレー70
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890674760045グレー73
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890675660045グレー76
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890676560045グレー79
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890677460045グレー82
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890678360045グレー85
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890679960045グレー88
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890680860045グレー91
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890681760045グレー96
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890682660045グレー101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890683560045グレー105
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890684460045グレー110
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890685360045グレー115
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890686960045グレー120
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890687860045クロ70
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890688760045クロ73
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890689660045クロ76
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890690560045クロ79
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890691460045クロ82
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890692360045クロ85
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890693960045クロ88
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890694860045クロ91
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890695760045クロ96
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890696660045クロ101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890697560045クロ105
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890698460045クロ110
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890699360045クロ115
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890700960045クロ120
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする