曜日別特売

DAIRIKI 長袖カラーブルゾン 66002

DAIRIKI 長袖カラーブルゾン 66002 - 大川被服

一年中着られ、シャカシャカ音のない、ひとクラス上のカラーブルゾン。
ポリエステル・ナイロンブルゾン特有の「シャカシャカ音」がせず、一年中着用できるブルゾンをコンセプトに企画開発した商品です。使用しているシキボウ日本製素材は、細い糸と太い糸を組み合わせた校倉織りにより独特の表面感を持ち、高級感があります。また、ラグラン袖をさらに動きやすく改良した「D-ラグ」などの細部までこだわった仕様と、カフス裏の配色やウレタン素材の引手など、遊び心あふれるデザインは、接客中のお客様の緊張感もときほぐし、好印象。メーカー制服にも採用しています。〔シキボウ 日本製素材使用〕
D-ラグ(実用新案登録第3111999号)
腕の可動性を高め、スムーズな動きをサポートする「D-ラグ」。伸びるパワーメッシュを使用しているため、さらに動きやすく。
サラリ快適!
素材感のある校倉造り構造で肌と生地の接触が少ないのでサラッとした着心地。
TCウェザーに比べ約3倍の通気性を誇り、衣服内温度はいつも快適。
しわになりにくく、型崩れの心配がない。
グッドデザイン賞受賞素材。

機能ドライタッチ、通気、形態安定素材ドビー、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー種別長袖ブルゾン仕様D-ラグ、背裏メッシュ、ウレタン素材、携帯電話専用ポケット、マジックテープ仕様、ペン差しポケッ、カフス裏配色混率(%)ポリエステル65・綿35内容量1枚
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890743866002Sコン110
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890744766002Mコン114
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890745666002Lコン118
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890746566002LLコン122
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890747466002ELコン126
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907483660024Lコン130
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907499660025Lコン134
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890750866002Sブルー110
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890751766002Mブルー114
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890752666002Lブルー118
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890753566002LLブルー122
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890754466002ELブルー126
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907553660024Lブルー130
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907569660025Lブルー134
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890757866002Sアイボリー110
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890758766002Mアイボリー114
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890759666002Lアイボリー118
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890760566002LLアイボリー122
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890761466002ELアイボリー126
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907623660024Lアイボリー130
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907639660025Lアイボリー134
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890764866002Sスミクロ110
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890765766002Mスミクロ114
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890766666002Lスミクロ118
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890767566002LLスミクロ122
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890768466002ELスミクロ126
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907693660024Lスミクロ130
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907709660025Lスミクロ134
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890771866002Sレッド110
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890772766002Mレッド114
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890773666002Lレッド118
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890774566002LLレッド122
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890775466002ELレッド126
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907763660024Lレッド130
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907779660025Lレッド134
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890778866002Sグリーン110
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890779766002Mグリーン114
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890780666002Lグリーン118
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890781566002LLグリーン122
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890782466002ELグリーン126
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907833660024Lグリーン130
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
18907849660025Lグリーン134
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする