曜日別特売

Kansai カーゴパンツ 70056

Kansai カーゴパンツ 70056 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 70056 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 70056 - 大川被服

接客において重要な、第一印象のために。
目は口ほどにものを言う。いつも何気なしに着用しているユニフォーム。しかし、そのユニフォームはお客様へ物を言わないメッセージを発信しています。誠意・礼儀・清潔・丁寧・感謝・努力・親しみ・その他多くの発信するメッセージが第一印象となりお客様に伝わります。そんな接客を伴う作業をされる皆様に向けて、開発をした商品です。夏場の通気性や洗濯性はもちろんの事、嫌な臭いを抑えてくれる消臭テープを採用しています。JIS-T-8118適合。コンプリートモデルです。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツにより、スムーズな動きを実現する可動性バツグンのボトム仕様。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIS-T-8118・帯電、吸汗・速乾、通気、軽量仕様右後長財布仕様、ひざらっくプリーツ種別カーゴパンツ股下(cm)79素材エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、右カーゴポケット口:マジックテープ内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890932870056ネイビー7070
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890933770056ネイビー7376
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890934670056ネイビー7676
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890935570056ネイビー7979
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890937370056ネイビー8585
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890938970056ネイビー8888
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890939870056ネイビー9191
11,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
1890940770056ネイビー9696
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890941670056ネイビー101101
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890942570056ネイビー105105
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890943470056ネイビー110110
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890944370056ネイビー115115
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890945970056ネイビー120120
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890946870056グレー7070
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890947770056グレー7376
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890948670056グレー7676
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890949570056グレー7979
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890950470056グレー8282
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890951370056グレー8585
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890952970056グレー8888
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890953870056グレー9191
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890954770056グレー9696
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890955670056グレー101101
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890956570056グレー105105
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890957470056グレー110110
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890958370056グレー115115
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890959970056グレー120120
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890960870056クロ7070
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890961770056クロ7376
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890962670056クロ7676
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890963570056クロ7979
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890964470056クロ8282
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890965370056クロ8585
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890966970056クロ8888
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890967870056クロ9191
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890968770056クロ9696
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890969670056クロ101101
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890970570056クロ105105
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890971470056クロ110110
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890972370056クロ115115
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890973970056クロ120120
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890936470056ネイビー8282
10,700
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする