曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 74706

DAIRIKI カーゴパンツ 74706 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 74706 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 74706 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 74706 - 大川被服

清涼素材に、隠しボタン、ステッチとすべての業種・年代に愛されるヒット商品。
運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠した隠しボタンを採用。素材は、シャリ感のあるトロピカルを使用し、清涼感あふれる着心地を実現。随所に施された別色ステッチやデザインアクセントが単色の服を知的に演出し、発売以来、変わらぬヒットを続ける人気の商品です。すべての業種や年齢層にご支持をいただける商品に仕上がっています。 〔東レ 素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸種別カーゴパンツ股下(cm)79素材トロピカル(帯電防止糸混入)、隠し金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891289874706ネイビー7070
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891290774706ネイビー7373
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891291674706ネイビー7676
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891292574706ネイビー7979
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891293474706ネイビー8282
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891294374706ネイビー8585
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891295974706ネイビー8888
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891296874706ネイビー9191
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891297774706ネイビー9696
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891298674706ネイビー101101
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891299574706ネイビー105105
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891301374706ネイビー115115
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891302974706ネイビー120120
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891303874706オリーブ7070
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891304774706オリーブ7373
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891305674706オリーブ7676
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891306574706オリーブ7979
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891307474706オリーブ8282
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891308374706オリーブ8585
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891309974706オリーブ8888
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891310874706オリーブ9191
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891311774706オリーブ9696
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891312674706オリーブ101101
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891313574706オリーブ105105
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891314474706オリーブ110110
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891315374706オリーブ115115
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891316974706オリーブ120120
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891317874706ベージュ7070
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891318774706ベージュ7373
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891319674706ベージュ7676
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891320574706ベージュ7979
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891321474706ベージュ8282
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891322374706ベージュ8585
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891323974706ベージュ8888
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891324874706ベージュ9191
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891325774706ベージュ9696
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891326674706ベージュ101101
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891327574706ベージュ105105
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891328474706ベージュ110110
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891329374706ベージュ115115
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891330974706ベージュ120120
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891331874706シルバーグレー7070
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891332774706シルバーグレー7373
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891333674706シルバーグレー7676
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891334574706シルバーグレー7979
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891335474706シルバーグレー8282
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891336374706シルバーグレー8585
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891337974706シルバーグレー8888
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891338874706シルバーグレー9191
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891339774706シルバーグレー9696
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする