曜日別特売

DAIRIKI キャストブルゾン 77002

DAIRIKI キャストブルゾン 77002 - 大川被服

ボタン&ポケットも働きやすさ最優先。
接客、配送、力仕事もラクラク。
接客・配送をはじめ、バックヤードで力仕事をされる方々に向けて企画。運んでいる商品を傷つけないマジックテープ仕様に。また、大量の収納物が入るよう、ポケットは胸ではなく脇に配置しました。ポケット下の配色がシャープでスピーディーな印象を与えてくれます。 [東レ 日本製素材使用]

混率(%)ポリエステル90・綿10(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能帯電、軽量仕様内ポケット、引手ウレタン、ファスナーポケット、ノーホーク、ペン差しポケット、ペン差し、マジックテープ仕様、両脇マジックテープ付ポケット、ボタン無種別ブルゾン材質フロント:樹脂ボタン、袖口・脇ポケット・前立下:マジックテープ生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891345877002イエローS
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891346777002イエローM
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891347677002イエローL
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891348577002イエローLL
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891349477002イエローEL
13,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891350377002イエロー4L
13,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891351977002イエロー5L
14,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891352877002オレンジS
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891353777002オレンジM
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891354677002オレンジL
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891355577002オレンジLL
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891356477002オレンジEL
13,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891357377002オレンジ4L
13,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891358977002オレンジ5L
14,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891359877002ブルーS
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891360777002ブルーM
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891361677002ブルーL
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891362577002ブルーLL
13,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891363477002ブルーEL
13,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891364377002ブルー4L
13,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891365977002ブルー5L
14,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする