DAIRIKI キャストカーゴパンツ 77006

DAIRIKI キャストカーゴパンツ 77006 - 大川被服

ボタン&ポケットも働きやすさ最優先。
接客、配送、力仕事もラクラク。
接客・配送をはじめ、バックヤードで力仕事をされる方々に向けて企画。運んでいる商品を傷つけないマジックテープ仕様に。また、大量の収納物が入るよう、ポケットは胸ではなく脇に配置しました。ポケット下の配色がシャープでスピーディーな印象を与えてくれます。 [東レ 日本製素材使用]

混率(%)ポリエステル90・綿10(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能帯電、軽量仕様ボタン無種別カーゴパンツ生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)ポケットマジックテープ材質(ボタン)樹脂(四ツ穴)材質(ファスナー)樹脂内容量1本
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891387877006イエローS78
15,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891388777006イエローM78
15,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891389677006イエローL78
15,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891390577006イエローLL78
15,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891391477006イエローEL76
15,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891392377006イエロー4L76
15,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891393977006イエロー5L88F
16,200
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891394877006オレンジS78
15,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891395777006オレンジM78
15,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891396677006オレンジL78
15,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891397577006オレンジLL78
15,200
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891398477006オレンジEL76
15,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891399377006オレンジ4L76
15,500
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891400977006オレンジ5L88F
16,200
7,890
8,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891401877006ブルーS78
9,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891402777006ブルーM78
9,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891403677006ブルーL78
9,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891404577006ブルーLL78
9,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891405477006ブルーEL76
10,100
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891406377006ブルー4L76
10,100
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891407977006ブルー5L88F
10,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする