曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702

DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 78702 - 大川被服

他には類を見ない独自のデザインとディテールにこだわった、マルチウェア。
随所にほどこされた別色ステッチやディテールにこだわったポイント使いは、単色の服を知的に演出する他に類を見ない独自のデザインとして、発売以来、注目されてる人気の商品です。運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠し、仕事のクオリティをさりげなくサポートするDAIRIKIならではのこだわりの仕様が光ります。すべての業種や年齢層から支持されるオールマイティーな万能型ウェアです。[東レ素材使用]

混率(%)ポリエステル100機能JIST-8118帯電仕様内ポケット、ペン差し、キーホルダーループ、携帯電話専用ポケット、マジックテープ、ペン差しポケット、隠しボタン、背メッシュ、ハイメカR種別長袖ブルゾン素材ツイル(帯電防止糸混入)、隠し金属ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891408878702ネイビーS
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891409778702ネイビーM
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891410678702ネイビーL
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891411578702ネイビーLL
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891412478702ネイビーEL
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891413378702ネイビー4L
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891414978702ネイビー5L
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891415878702オリーブS
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891416778702オリーブM
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891417678702オリーブL
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891418578702オリーブLL
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891419478702オリーブEL
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891420378702オリーブ4L
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891421978702オリーブ5L
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891422878702ベージュS
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891423778702ベージュM
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891424678702ベージュL
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891425578702ベージュLL
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891426478702ベージュEL
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891427378702ベージュ4L
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891428978702ベージュ5L
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891429878702シルバーS
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891430778702シルバーM
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891431678702シルバーL
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891432578702シルバーLL
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891433478702シルバーEL
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891434378702シルバー4L
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891435978702シルバー5L
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする