DAIRIKI スラックス 78705

DAIRIKI スラックス 78705 - 大川被服DAIRIKI スラックス 78705 - 大川被服DAIRIKI スラックス 78705 - 大川被服DAIRIKI スラックス 78705 - 大川被服

他には類を見ない独自のデザインとディテールにこだわった、マルチウェア。
随所にほどこされた別色ステッチやディテールにこだわったポイント使いは、単色の服を知的に演出する他に類を見ない独自のデザインとして、発売以来、注目されてる人気の商品です。運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠し、仕事のクオリティをさりげなくサポートするDAIRIKIならではのこだわりの仕様が光ります。すべての業種や年齢層から支持されるオールマイティーな万能型ウェアです。[東レ素材使用]

混率(%)ポリエステル100機能JIST-8118帯電股下(cm)79種別スラックス素材ツイル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891436878705ネイビー70
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891437778705ネイビー73
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891438678705ネイビー76
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891439578705ネイビー79
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891440478705ネイビー82
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891441378705ネイビー85
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891442978705ネイビー88
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891443878705ネイビー91
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891444778705ネイビー96
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891445678705ネイビー101
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891446578705ネイビー105
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891447478705ネイビー110
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891448378705ネイビー115
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891449978705ネイビー120
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891450878705オリーブ70
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891451778705オリーブ73
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891452678705オリーブ76
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891453578705オリーブ79
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891454478705オリーブ82
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891455378705オリーブ85
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891456978705オリーブ88
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891457878705オリーブ91
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891458778705オリーブ96
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891459678705オリーブ101
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891460578705オリーブ105
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891461478705オリーブ110
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891462378705オリーブ115
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891463978705オリーブ120
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891464878705ベージュ70
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891465778705ベージュ73
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891466678705ベージュ76
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891467578705ベージュ79
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891468478705ベージュ82
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891469378705ベージュ85
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891470978705ベージュ88
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891471878705ベージュ91
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891472778705ベージュ96
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891473678705ベージュ101
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891474578705ベージュ105
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891475478705ベージュ110
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891476378705ベージュ115
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891477978705ベージュ120
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891478878705シルバー70
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891479778705シルバー73
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891480678705シルバー76
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891481578705シルバー79
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891482478705シルバー82
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891483378705シルバー85
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891484978705シルバー88
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891485878705シルバー91
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする