曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 79902

DAIRIKI 長袖ブルゾン 79902 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 79902 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 79902 - 大川被服

お財布にも、地球にもやさしい強くて、汚れない、最強のエコウェア。
丈夫で汚れにくい生地を採用しているため、長期間にわたって繰り返し着用いただけるウェアです。そのため、ランニングコストを抑えることができ、お財布にも、環境にも優しい最強のエコ作業服となっています。
まずは生地の丈夫さを体験してみてください。メーカーでは自慢の素材の強度をより実感していただく為に実験用の生地をご用意しています。また、撥水加工が施してある表面への数滴水を垂らして見てください。蓮の華が水をはじく様にキレイな水玉ができます。撥水加工で汚れにも強く、耐久性にも強い。作業服に必要な機能をすべて結集させた頼もしいウェアです。 〔東レ 日本製素材使用〕

混率(%)ポリエステル75・綿25機能携帯電話専用ポケット、胸ペン差しポケット、バックセンタープリーツ、背裏ディンプルメッシュ、サイド・アジャスト仕様帯電、撥水加工(防汚)、形態安定種別長袖ブルゾン素材パワーツイルW(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891548879902ブルーS
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891549779902ブルーM
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891550679902ブルーL
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891551579902ブルーLL
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891552479902ブルーEL
12,800
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891553379902ブルー4L
12,800
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891554979902ブルー5L
13,500
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891555879902ラベンダーS
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891556779902ラベンダーM
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891557679902ラベンダーL
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891558579902ラベンダーLL
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891559479902ラベンダーEL
12,800
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891560379902ラベンダー4L
12,800
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891561979902ラベンダー5L
13,500
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891562879902グレーS
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891564679902グレーL
12,500
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891566479902グレーEL
12,800
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891567379902グレー4L
12,800
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891568979902グレー5L
13,500
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891563779902グレーM
12,500
取扱い終了
返品不可
1891565579902グレーLL
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする