曜日別特売

DAIRIKI スラックス 79905

DAIRIKI スラックス 79905 - 大川被服DAIRIKI スラックス 79905 - 大川被服DAIRIKI スラックス 79905 - 大川被服

お財布にも、地球にもやさしい強くて、汚れない、最強のエコウェア。
丈夫で汚れにくい生地を採用しているため、長期間にわたって繰り返し着用いただけるウェアです。そのため、ランニングコストを抑えることができ、お財布にも、環境にも優しい最強のエコ作業服となっています。
まずは生地の丈夫さを体験してみてください。メーカーでは自慢の素材の強度をより実感していただく為に実験用の生地をご用意しています。また、撥水加工が施してある表面への数滴水を垂らして見てください。蓮の華が水をはじく様にキレイな水玉ができます。撥水加工で汚れにも強く、耐久性にも強い。作業服に必要な機能をすべて結集させた頼もしいウェアです。 〔東レ 日本製素材使用〕

混率(%)ポリエステル75・綿25機能フィットネスゴム股下(cm)79仕様帯電、撥水加工(防汚)、形態安定種別スラックス素材パワーツイルW(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全42種類を絞り込む
ウエスト(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
裾幅(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891569879905ブルー703321.51
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891570779905ブルー7333.721.51
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891571679905ブルー7634.5221
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891572579905ブルー7935.2221
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891573479905ブルー823622.51
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891574379905ブルー8536.722.51
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891575979905ブルー8837.5231
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891576879905ブルー9138.2231
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891577779905ブルー9639.5241
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891578679905ブルー10140.7241
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891579579905ブルー10541.7251
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891580479905ブルー11043251
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891581379905ブルー11544.2251
10,900
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891582979905ブルー12045.3261
10,900
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891583879905ラベンダー703321.52
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891584779905ラベンダー7333.721.52
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891585679905ラベンダー7634.5222
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891586579905ラベンダー7935.2222
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891587479905ラベンダー823622.52
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891588379905ラベンダー8536.722.52
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891589979905ラベンダー8837.5232
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891590879905ラベンダー9138.2232
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891591779905ラベンダー9639.5242
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891592679905ラベンダー10140.7242
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891593579905ラベンダー10541.7252
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891594479905ラベンダー11043252
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891595379905ラベンダー11544.2252
10,900
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891596979905ラベンダー12045.3262
10,900
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891597879905グレー703321.53
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891598779905グレー7333.721.53
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891599679905グレー7634.5223
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891600579905グレー7935.2223
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891601479905グレー823622.53
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891602379905グレー8536.722.53
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891603979905グレー8837.5233
9,900
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891604879905グレー9138.2233
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891605779905グレー9639.5243
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891606679905グレー10140.7243
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891607579905グレー10541.7253
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891608479905グレー11043253
10,200
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891609379905グレー11544.2253
10,900
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891610979905グレー12045.3263
10,900
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする