Kansai 長袖ブルゾン 80012

Kansai 長袖ブルゾン 80012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80012 - 大川被服

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
衿消臭テープ
袖付部分裏側消臭テープ
スマートフォン対応ポケット

混率(%)ポリエステル100機能JIS-T-8118・帯電仕様ノーフォーク、衿消臭テープ、 静電気除去糸使用(肩・袖ぐり・袖下・脇)、袖付部分裏側消臭テープ、 スマートフォン対応ポケット、 サイド・アジャスト、 ダブルカフス種別長袖ブルゾン素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー、右胸ポケット口:マジックテープ内容量1枚
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891653880012コンS
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891654780012コンM
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891655680012コンL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891656580012コンLL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891657480012コンEL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891658380012コン4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891659980012コン5L
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891660880012グレーS
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891661780012グレーM
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891662680012グレーL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891663580012グレーLL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891664480012グレーEL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891665380012グレー4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891666980012グレー5L
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891667880012ブラックS
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891668780012ブラックM
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891669680012ブラックL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891670580012ブラックLL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891671480012ブラックEL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891672380012ブラック4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891673980012ブラック5L
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891674880012ブルーS
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891675780012ブルーM
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891676680012ブルーL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891677580012ブルーLL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891678480012ブルーEL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891679380012ブルー4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891680980012ブルー5L
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891681880012エンジS
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891682780012エンジM
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891683680012エンジL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891684580012エンジLL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891685480012エンジEL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891686380012エンジ4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891687980012エンジ5L
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891688880012ライムS
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891689780012ライムM
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891690680012ライムL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891691580012ライムLL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891692480012ライムEL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891693380012ライム4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891694980012ライム5L
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891695880012ターコイズS
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891696780012ターコイズM
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891697680012ターコイズL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891698580012ターコイズLL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891699480012ターコイズEL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891700380012ターコイズ4L
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891701980012ターコイズ5L
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891702880012ブルーグレーS
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする