曜日別特売

Kansai スラックス 80045

Kansai スラックス 80045 - 大川被服Kansai スラックス 80045 - 大川被服Kansai スラックス 80045 - 大川被服

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツによりスムーズな動きを実現する可動性抜群のボトムス仕様。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。
腰裏
腰裏にはアクセントになるカラーのラインがデザインされています。

混率(%)ポリエステル100機能JIS-T-8118・帯電股下(cm)88仕様ひざらっくプリーツ、右後ポケット長財布仕様、腰裏種別スラックス素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
全42種類を絞り込む
サイズ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891723880045コン70
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891724780045コン73
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891725680045コン76
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891726580045コン79
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891727480045コン82
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891728380045コン85
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891729980045コン88
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891730880045コン91
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891731780045コン96
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891732680045コン101
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891733580045コン105
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891734480045コン110
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891735380045コン115
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891736980045コン120
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891737880045グレー70
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891738780045グレー73
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891739680045グレー76
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891740580045グレー79
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891741480045グレー82
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891742380045グレー85
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891743980045グレー88
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891744880045グレー91
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891745780045グレー96
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891746680045グレー101
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891747580045グレー105
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891748480045グレー110
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891749380045グレー115
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891750980045グレー120
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891751880045ブラック70
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891752780045ブラック73
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891753680045ブラック76
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891754580045ブラック79
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891755480045ブラック82
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891756380045ブラック85
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891757980045ブラック88
9,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891758880045ブラック91
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891759780045ブラック96
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891760680045ブラック101
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891761580045ブラック105
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891762480045ブラック110
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891763380045ブラック115
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891764980045ブラック120
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする