Kansai カーゴパンツ 80056

Kansai カーゴパンツ 80056 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 80056 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 80056 - 大川被服
(1件のレビュー)

プロのワークシーンに元気と情熱を発信。
昔よりも個々の能力が求められる昨今。一人で何役もこなすエキスパートに対し、開発をした商品になります。デザイナー 山本寛斎の服は、持ち味である元気や情熱を絶えず発信して、好印象を与え仕事を成功に導いてくれることでしょう。生地にストレッチがきいているので、激しい作業時にもあなたをサポートしてくれます。
JIS-T-8118適合(クラレトレーディング・日本製素材仕様)
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツによりスムーズな動きを実現する可動性抜群のボトムス仕様。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。
腰裏
腰裏にはアクセントになるカラーのラインがデザインされています。

混率(%)ポリエステル100機能JIS-T-8118・帯電股下(cm)88仕様ひざらっくプリーツ、右後ポケット長財布仕様、腰裏 、静電気除去糸使用(前立・尻ぐり・脇)種別カーゴパンツ素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891766780056コン73
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891767680056コン76
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891768580056コン79
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891769480056コン82
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891770380056コン85
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891771980056コン88
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891772880056コン91
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891773780056コン96
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891774680056コン101
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891775580056コン105
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891776480056コン110
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891777380056コン115
11,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891778980056コン120
11,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891779880056グレー70
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891780780056グレー73
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891781680056グレー76
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891782580056グレー79
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891783480056グレー82
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891784380056グレー85
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891785980056グレー88
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891786880056グレー91
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891787780056グレー96
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891788680056グレー101
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891789580056グレー105
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891790480056グレー110
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891791380056グレー115
11,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891792980056グレー120
11,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891793880056ブラック70
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891794780056ブラック73
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891795680056ブラック76
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891796580056ブラック79
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891797480056ブラック82
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891798380056ブラック85
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891799980056ブラック88
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891800880056ブラック91
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891801780056ブラック96
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891802680056ブラック101
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891803580056ブラック105
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891804480056ブラック110
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891805380056ブラック115
11,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891806980056ブラック120
11,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891765880056コン70
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18917999
2023-09-18
用途: 作業時の使用
土井農園株式会社農・林・水産業

汗の多い夏場でもまとわらず、快適に伸び縮みしてくれるので、履き心地も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする