曜日別特売

Kansai 長袖ブルゾン 80802

Kansai 長袖ブルゾン 80802 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80802 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80802 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80802 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 80802 - 大川被服

強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで人も、企業も元気に。
山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きが来ず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけではなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕
携帯電話専用ポケット。シルエットに響かず出し入れしやすい専用ポケット。

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能軽量、帯電仕様ノーホーク、携帯電話専用ポケット、背裏メッシュ、ファスナーポケット持ちやすい引手、ペン差しポケット、内ペン差し、カンサイオリジナルボタン種別長袖ブルゾン材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891817580802ネイビーEL
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891819380802ネイビー5L
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891820980802グリーンEL
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891821880802グリーン4L
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891822780802グリーン5L
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891823680802オークEL
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891824580802オーク4L
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891825480802オーク5L
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891826380802グレーEL
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891827980802グレー4L
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891828880802グレー5L
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891829780802モスグリーンEL
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891830680802モスグリーン4L
13,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891831580802モスグリーン5L
14,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891818480802ネイビー4L
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする