曜日別特売

Kansai 長袖ブルゾン 90202

Kansai 長袖ブルゾン 90202 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 90202 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 90202 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 90202 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 90202 - 大川被服

汚れに強く、現場感覚にすぐれた機能と寛斎カラーで、クリーンを発信。
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の商品です。撥水・防汚加工を施することで汚れにも強い現場感覚にすぐれた機能も発揮し、絶妙のカラーリングと相まって見た目にもクリーンなイメージを発信しています。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレ 日本製素材使用〕
クラレピュリア55
汚れに強い
すぐれた撥水・撥油加工により水や油をはじき、汚れを寄せつけない防汚加工もプラスしたハイテク素材。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、ストレッチ仕様ラグラン袖、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、携帯電話専用ポケット、内ポケット付種別長袖ブルゾン素材交織ツイル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891958490202ネイビーEL
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891959390202ネイビー4L
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891960990202ネイビー5L
14,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891961890202アイボリーEL
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891962790202アイボリー4L
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891963690202アイボリー5L
14,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891964590202オークEL
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891965490202オーク4L
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891966390202オーク5L
14,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891967990202グレーEL
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891968890202グレー4L
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891969790202グレー5L
14,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891970690202グリーンEL
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891971590202グリーン4L
13,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891972490202グリーン5L
14,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする