フォトルカボード(ボードマーカーセット)

フォトルカボード(ボードマーカーセット) - つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット) - つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット) - つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット) - つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット) - つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット) - つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット) - つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット) - つくし工房

「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。
アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか
撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。
表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。

アーム長さ(mm)190~545付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2穴径(mm)(上部)4内容量1組
注意
※ボードマーカー黒を小サイズの板面に取り付ける場合は後端部の細い箇所を挟んで下さい
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18871038BS-501L【板面】167×178、【記入面】133×173、【収納ケース】285×200ホワイトA
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
18871047BS-501S【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200ホワイトA
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
18871056BS-502L【板面】167×178、【記入面】133×173、【収納ケース】285×200ホワイトB
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
18871065BS-502S【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200ホワイトB
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
18871074BS-503L【板面】167×178、【記入面】133×173、【収納ケース】285×200ホワイトC
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
18871083BS-503S【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200ホワイトC
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
18871099BS-601L【板面】167×178、【記入面】133×173、【収納ケース】285×200ブラックA
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
18871108BS-601S【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200ブラックA
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
18871117BS-602L【板面】167×178、【記入面】133×173、【収納ケース】285×200ブラックB
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
18871126BS-602S【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200ブラックB
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
18871135BS-603L【板面】167×178、【記入面】133×173、【収納ケース】285×200ブラックC
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
18871144BS-603S【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200ブラックC
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする