Canon
純正トナーカートリッジ Canon 045
適合機種メーカー
Canon
種別
純正品
適合
LBP612C/LBP611C、MF634Cdw/MF632Cdw
タイプ
トナーカートリッジ 045
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 132 003
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18827918
1239C003
イエロー
1300
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18827927
1240C003
マゼンタ
1300
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18827936
1241C003
シアン
1300
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18827945
1242C003
ブラック
1400
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません