曜日別特売

純正インクタンク Canon PFI-710

純正インクタンク Canon PFI-710 - Canon純正インクタンク Canon PFI-710 - Canon純正インクタンク Canon PFI-710 - Canon純正インクタンク Canon PFI-710 - Canon純正インクタンク Canon PFI-710 - Canon
(2件のレビュー)
適合機種メーカーCanon種別純正品適合TX-2000/TX-3000/TX-4000容量(mL)700エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 142 008内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品は個人宅配送不可となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188279542353C001マットブラック
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
188279632354C001ブラック
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
188279792355C001シアン
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
188279882356C001マゼンタ
36,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
188279972357C001イエロー
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18827979
2022-01-28
用途: 設計用のプリンタインク
製造業

純正ですが取引のあるプリンターの会社で買うより安かったです。
お高い商品なので、割引のある日に買えたらラッキーだと思います。

対象商品 : 18827979
2022-01-22
用途: 製図用プリンターインク
製造業

単価が高額の為、10%オフの日に買います!
かなりお得だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする