純正インクボトル EPSON YAD/ヤドカリ

純正インクボトル EPSON YAD/ヤドカリ - EPSON純正インクボトル EPSON YAD/ヤドカリ - EPSON
(16件のレビュー)
適合機種メーカーEPSONブラック種別純正品適合EW-M670FT容量(mL)127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18828356YAD-BK
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: プリンターへの補充用
農・林・水産業

インクに消費量が少ないので、
純正品を使用しても、
経済的な負担が少なくてありがたい。
品質も申し分ない。

2025-04-18
用途: 仕事

インクのもちもよく問題なく使用できています。
これからも使用続けたいと思います。

対象商品 : 18828356
2024-06-17
用途: エプソン製 複合機のインク補充
ピコア製造業

互換インクも考えましたが、プリンター等には純正品が一番です。
また、お店に買いに行くよりモノタロウさんで注文した方が安いし、
早い、間違いないの三拍子そろってます。
いろんな手間が省けて重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 18828356
2024-04-02
用途: プリンター使用時
工芸社製造業

さすが純正品です。
一度リサイクル品を使用したら何回ヘッドクリーニングしても直らず大変でした。
127mlも入っているので長期間使用出来ます。

対象商品 : 18828356
2023-12-07
用途: 仕事での印刷時
製造業

既製品なので、問題なく使えています。割引もあったので買えたのでお得でした。

対象商品 : 18828356
2023-03-18
用途: エプソンプリンターに
製造業

無くなった時にいつでも当日発送なので買いに行く手間が省けます。

対象商品 : 18828356
2022-12-01
用途: 会社の会議用に使用します。
有限会社 ニューテックホーム不動産業

色が見やすく霞が有りません。最高に使いやすいです。

対象商品 : 18828356
2022-05-06
用途: カラープリント用
卸売・小売業

オフィス用品の通販会社よりも安く買えるのがありがたい
業務用なので純正品を使わないと不安

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする