曜日別特売

据付型熱風ヒーター PHS30

据付型熱風ヒーター PHS30 - パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30 - パーカーコーポレーション

熱風温度 Max. 650℃
小型・コンパクト設計
長時間連続運転可能
風量調節可能

質量(kg)0.8内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
出力(W)
必要風量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18831716PHS30-2常温~650単相200-2301600-2100最低150(送風源別)
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18831725PHS30-2常温~650単相200-2302700-3550最低250(送風源別)
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
18831734PHS30N-2650(Max)単相200-2301600-2100最低150(送風源別)
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18831743PHS30N-2650(Max)単相200-2302700-3550最低250(送風源別)
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする