曜日別特売

据付型熱風ヒーター PHS50

据付型熱風ヒーター PHS50 - パーカーコーポレーション

熱風温度 Max. 650℃
小型・コンパクト設計
長時間連続運転可能
吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減

仕様温度調節機能無質量(kg)1.8内容量1台
注意
※温度調節機能が必要な場合は、市販の温度調節器を取り付け制御して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
出力(W)
必要風量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18831759PHS50N-2650(Max)単相200-2303400-4500最低240
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18831768PHS50N-2650(Max)三相200-2303450-4550最低320
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18831786PHS50N-2650(Max)三相200-2306000-7900最低560
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18831777PHS50N-2650(Max)-4950-6550最低460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする