パーカーコーポレーション
据付型熱風ヒーター PHS100
熱風温度 Max. 650℃
小型・コンパクト設計
長時間連続運転可能
吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様
温度調節機能無
質量(kg)
2.6
内容量
1台
注意
※温度調節機能が必要な場合は、市販の温度調節器を取り付け制御して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
出力(W)
必要風量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18831795
PHS100N-2
650(Max)
三相200-230
6000-7900
最低560
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18831804
PHS100N-2
650(Max)
三相200-230
7500-9900
最低700
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18831813
PHS100N-2
650(Max)
三相200-230
10000-13200
最低930
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください