曜日別特売
モノタロウ

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製 - モノタロウ
(7件のレビュー)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いエルボねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19564388-10×83/8×1/41
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564397-15×81/2×1/41
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564406-15×101/2×3/81
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564415-20×103/4×3/81
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564424-20×153/4×1/21
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564433-25×201×3/41
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19564424
2024-03-19
用途: 水道配管
長岡溶接所

何の問題ないです。有名メーカーよりだいぶ安いので助かりまっす。

対象商品 : 19564388
2023-11-14
用途: 配管作業
教育・研究機関

ステンレス製品が安価で購入できます.品質としては何ら問題なく使用出来ています.

対象商品 : 19564433
2023-06-08
用途: 冷却塔給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 19564424
2021-12-13
用途: 井戸水の給水管に使用しました。
ネオトラップ(NEO Trap)

建材店よりも安価で、ニップルも問題ない程度ねじ込めます。

対象商品 : 19564397
2021-04-17
用途: 機械のメンテナンス時
日本洗浄機株式会社製造業

SUS製がこんなに安価に購入できて満足しています。また利用させてもらいます。

対象商品 : 19564406
2020-08-04
用途: 配管工事
株式会社大丸製作所

コスパ良し、なんら問題ありません。今後もまた使います。

対象商品 : 19564424
2019-10-22
用途: ポンプ配管
有限会社平井電設

異径エルボは値段が高いのですが、メーカー品に遜色なく普通に使えます。コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする