曜日別特売
モノタロウ

ねじ込み45°エルボ ステンレス製

ねじ込み45°エルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製 - モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製 - モノタロウ
(2件のレビュー)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

材質ステンレス(SCS13A相当)形状45°エルボねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19564449-61/81
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564458-81/41
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564467-103/81
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564476-151/21
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564485-203/41
789
868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564494-2511
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19564485
2022-07-30
用途: クラーヘッドの角度調整
峰ちゃん農園農・林・水産業

傾斜地でのクラーヘッドの角度調整に使用してます。
70°も欲しいです。

対象商品 : 19564476
2019-10-09
用途: 水道水につかいます。

水道水につかいましたが、錆がでないのでとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする