モノタロウ

ねじ込み径違いチーズ ステンレス製

ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製 - モノタロウ
(8件のレビュー)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19564503-8×61/4×1/81
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564519-10×63/8×1/81
539
593(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月14日
19564528-10×83/8×1/41
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564537-15×61/2×1/81
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564546-15×81/2×1/41
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564555-15×101/2×3/81
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564564-20×83/4×1/41
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564573-20×103/4×3/81
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564589-20×153/4×1/21
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564598-25×81×1/41
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564607-25×101×3/81
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564616-25×151×1/21
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564625-25×201×3/41
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564634-32×201-1/4×3/41
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564643-40×151-1/2×1/21
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19564519-05701333RT- 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 05701333径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年1個
1,498
欠品中
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 計測器追加用

ステンレス製なので錆に強く長寿命が期待できます。異径チーズはホームセンターでは売っていないのでモノタロウさんでは納品が早くて設置が早くでき大変助かりました。

対象商品 : 19564616
2024-06-08
用途: 冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品 : 19564519
2023-08-14
用途: 庭に設置するミストの配管
サービス業

商品に関して全く不満点はありません。
必要なものをまとめて3500円以上発注すれば送料無料になるし、「ホームセンターに行って商品を探して持って帰る」という手間を考えると安いです。

対象商品 : 19564546
2022-11-07
用途: コンプレッサーの配管用

安いので購入しましたが、精度や仕上げも他社同等品と遜色なく、問題なく使用しています。

対象商品 : 19564573
2020-12-07
用途: 充填機製造
株式会社紀伊サイエンス製造業

モノタロウの製品格安で綺麗な製品でした、皆さんにお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 19564573
2022-01-25
用途: 機械の修理用部品として
農・林・水産業

精度は問題ありません、肉厚が少し薄いので詰め付けに注意が必要です。

対象商品 : 19564528
2021-08-27
用途: 水配管
教育・研究機関

モノタロウブランドが安価なためにこの品を選定しましたが,何度も納期が延期され,作業が滞ってしまいました.さほど特殊な品では無いと思いますので,納期管理をお願いしたいと思います.品質として不可な点は無く,使用出来ています.

対象商品 : 19564546
2020-02-15
用途: 給水配管
その他業種

装置への給水配管に使用したが、メーカー品と比べて安価で、品質は遜色ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする