モノタロウ

ねじ込み径違いソケット ステンレス製

ねじ込み径違いソケット ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製 - モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製 - モノタロウ
(14件のレビュー)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19564659-8×61/4×1/81
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564668-10×83/8×1/41
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
195646771/2×1/415×81/2×1/41
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
195646861/2×3/815×101/2×3/81
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
195646953/4×3/820×103/4×3/81
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
195647043/4×1/220×153/4×1/21
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
195647131×1/225×151×1/21
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
195647291×3/425×201×3/41
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075789383/8×1/810×63/8×1/81
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075789473/4×1/420×83/4×1/41
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075789561×3/825×101×3/81
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075789651-1/4×1/232×151-1/4×1/21
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075789811-1/4×3/432×201-1/4×3/41
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075789901-1/4×132×251-1/4×11
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075789991-1/2×3/440×201-1/2×3/41
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075790081-1/2×140×251-1/2×11
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075790171-1/2×1-1/440×321-1/2×1-1/41
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075790262×150×252×11
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075790352×1-1/450×322×1-1/41
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
075790512×1-1/250×402×1-1/21
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 設備修理

別医購入した径違いニップルやブッシングと合わせて、インフラ側:機器側の口径調整に使います。

2025-01-12
用途: 洗浄器具の部材
建設業・工事業

問題なく使用できました。又、単価も安いので弊社の洗浄機で使用しますので助かりました。

対象商品 : 19564668
2022-12-31
用途: 高圧洗浄機ホース接続
サービス業

高圧洗浄機のホースにカプラー取り付けるときにサイズが合わないので使用。
価格が安くステンレス製なので錆びる心配もないのでリピート決定です。

対象商品 : 19564686
2022-08-29
用途: エアーの配管に
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

エアー配管の組付けに購入しました。ステンレス製でこの価格は安いと思いました。

対象商品 : 19564729
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品 : 19564713
2021-08-30
用途: 配管の継手用

急にステンレス用の継手が必要で購入。1個単位で買えるのが良いです。

対象商品 : 19564713
2021-06-21
用途: 真空内の異径管の接続
製造業

溶剤による腐食の為に黄銅が使えずにSUSのこの製品を買いました。
真空中で中に入れるパイプを太くするのに十分でした。

対象商品 : 19564686
2021-03-12
用途: 水配管作業
教育・研究機関

サビさせたくないところの水配管に使用しています.品質として問題なく使用出来ています.ちょっと特殊な形状をしていますが,この種に揃えてしまえば気になりません.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする