TAKAGI(高儀)
布製セーフティコードダブルロックカラビナ
ダブルロックカラビナで工具などの落下を防ぐ
布製だから、からまない
特殊縫製で安全性UP
用途
工具などの落下防止に
使用荷重(kg)
5以下
最大長(mm)
約1350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18870995
5.0kg
ブラック
オープン
¥
4,698
¥
3,798
アウトレット
¥
4,178
(税込)
当日出荷
残り5点です
18871004
5.0kg
ゴールド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください