曜日別特売

聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用

聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用 - エクサイレント聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用 - エクサイレント聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用 - エクサイレント

マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。
電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。
マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。
電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。
嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。

付属品
ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1
装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書
材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)タイプ左耳用外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15音圧115dB電池寿命1日16時間使用で8~9日RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)(音響)33dB±4dB内容量1個
注意
※こちらの商品は医療器認定を取得した補聴器ではございません
※※聴こえのレベルには個人差があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18849356XSTYTG-LL
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする