曜日別特売
モノタロウ

モンキーレンチ

モンキーレンチ - モノタロウモンキーレンチ - モノタロウモンキーレンチ - モノタロウモンキーレンチ - モノタロウモンキーレンチ - モノタロウモンキーレンチ - モノタロウ
(74件のレビュー)

ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。

用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質炭素鋼内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開き(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19602529MMMW37545380375
2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り69点です
19602486MMMW15019151150
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
19602495MMMW20024202200
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
19602504MMMW25028251250
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
19602513MMMW30034300300
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
19602538MMMW45052445450
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19602486MMMW15045006160HR-5710150MMMW150 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006160モンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ1個
799
税込879
材質をアップグレードしてリニューアルしました!
19602495MMMW20045006169HR-5710200MMMW200 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006169モンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ1個
999
欠品中
税込1,099
材質をアップグレードしてリニューアルしました!
19602504MMMW25045006178HR-5710250MMMW250 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006178モンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ1個
1,298
欠品中
税込1,428
材質をアップグレードしてリニューアルしました!
19602513MMMW30045006187HR-5710300MMMW300 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006187モンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ1個
1,698
欠品中
税込1,868
材質をアップグレードしてリニューアルしました!
19602538MMMW45045006205HR-5710450MMMW450 モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウ 45006205モンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ1個
4,498
欠品中
税込4,948
材質をアップグレードしてリニューアルしました!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: がたが大きい
建設業・工事業

安いけど使い勝手が悪い。
プロが使う工具としてはおすすめできない。
個人がDIYでたまに使うくらいであれば使えないことはない。
とはいえ個人でもがたが大きく使いづらいのでおすすめはしない。

対象商品 : 19602513
2025-09-23
用途: 丸円筒を取り外す為
製造業

滑ってうまくかからない。ちょと、厚いのですべる。少し重い。

対象商品 : 19602486
2025-04-10
用途: 自動車、バイク修理
山口工務店建設業・工事業

短いサイズが欲しくて購入。タップなど細かい物を咥えた感じもガタは十分少なく、普段使いに問題無いと思います。

対象商品 : 19602504
2024-08-09
用途: 車両メンテナンス
山の便り製造業

ウォームの引っかかり(バリ?)があるが何とか使えます。安価なので妥協します。

対象商品 : 19602486
2024-04-17
用途: バイクの携帯工具として
ミルキーブルー株式会社

携帯するのにコンパクトで使いやすく、開口部にメモリが打ってあり、ネジサイズの目安が付けやすい。

対象商品 : 19602504
2023-08-11
用途: 車のメンテナンス

ガタ少なく、精度が良い。ナットや二面幅にしっかりはめて使用できます。 握りやすく重宝してます。

対象商品 : 19602486
2023-05-02
用途: 自転車のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

自転車に携行するシートバックに入るサイズのものを選びました。良い商品です。

対象商品 : 19602529
2023-04-30
用途: 300mmのモンキー以上の長さが必要な作業の為

長年300mmのモンキーを使用していますが、時々固く締まったボルトを外す際にもう少し長さがあればと思う事があり、今回380mmのものを購入しました。
他メーカーと比較してお値段がかなり安いので文句は言えませんが、見た目の質感はお値段なりで、耐久性等についても一抹の不安はあります。しかし、年に何度も使う事は無いものなので、この価格設定は大変高く評価できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする