モノタロウ

ロングノーズバイスプライヤー

ロングノーズバイスプライヤー - モノタロウロングノーズバイスプライヤー - モノタロウロングノーズバイスプライヤー - モノタロウロングノーズバイスプライヤー - モノタロウ
(32件のレビュー)

あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。

用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開き(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19602547LNVP60約45165
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19602556LNVP90約65215
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19602547
2025-10-19
用途: 狭い所のナットを締める時、他
サービス業

先端部分の肉厚で狭い場所で挟んでも回せない
肉厚を薄くすれば弱くなるから仕方ないかも

2025-06-24
用途: 極細針金はさむ作業
農・林・水産業

極細針金の先端をこのプライヤーで挟んで引っ張る作業に使用したところキッチリ挟んでうまくいきました。値段も安いし良かった。

2025-01-23
用途: 映画小道具製作
サービス業

普通のバイスプライヤーは何個か使用してて、この細口のが在るのを知って取り敢えずモノタロウで検索、お値段も安くて思わず2個買っちゃいました、まぁ何かを押えて固定するのに2箇所使いますからね^_^。

対象商品 : 19602547
2024-08-14
用途: 木工の道具に使っています。
教育・研究機関

製品がしっかりしていて使っていて、気持ちいいです。、

対象商品 : 19602547
2024-01-01
用途: 板金溶接

特に問題ありません、ホームセンターにはあまり置いていないタイプです。

対象商品 : 19602556
2022-10-14
用途: 車の整備に
その他業種

細かなら部品の固定や挟む時に使用
先端が細くて使いやすいです。
バイスプライヤーは他のタイプを含めて4種類持っていますが使い分けると便利です。

2023-03-30
用途: 溶接作業
製造業

小さい物を溶接するのに使用しました。安いなりに使用できました。

対象商品 : 19602547
2022-06-17
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

安かったので雑に扱う為に購入しました。
ハードに使用しなければ全く問題ありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする