曜日別特売
モノタロウ

チェーンレンチ

チェーンレンチ - モノタロウチェーンレンチ - モノタロウチェーンレンチ - モノタロウチェーンレンチ - モノタロウチェーンレンチ - モノタロウチェーンレンチ - モノタロウ
(18件のレビュー)

チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。

用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼内容量1個
注意
※本来の目的外の用途では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19602565CWR30055-105
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19602574CWR37560-135
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 配管工事

円柱パイプを回すのにいつも苦労していましたが、これはがっちり回ります。もっと早く買えば良かった。

対象商品 : 19602574
2025-02-10
用途: 径の太いジョイントを外すため
アビエーショングランドサービス株式会社運輸・通信業

ベルトレンチでも緩まなかったのがこのチェーンレンチなら一発で緩みました

対象商品 : 19602565
2023-10-03
用途: パイプの締付け
運輸・通信業

これ、安かろう悪かろうではありませんよ!
多分コスパは国内最強です!!
ドン引きするほど色々なメーカーのチェーンレンチを買って比較しましたけど、必要十分とは正にこのこと!!
買わなきゃ損!

対象商品 : 19602565
2023-02-03
用途: 車のオイルエレメント交換、ねじ配管の工事用(パイプレンチとして)
株式会社伊藤プランテック製造業

まあ普通に使えました。あとは耐久性がどうかですな。

対象商品 : 19602565
2022-04-18
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

出来ればグリップ付きの物が欲しかったのですが、サイズ的には希望の物を購入出来て良かったです。

対象商品 : 19602574
2021-05-06
用途: オイルフィルター交換など

チェーンが思ったより太くてしっかりしており、柄が長めなので力が入りやすく、使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19602574
2021-01-17
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

高価な製品にくらべると素材が違うと思いますがDIYには十分かと思います

1が参考にしています
対象商品 : 19602565
2020-07-01
用途: 三方弁の交換

2インチの三方弁の交換に使用しました。
チェーンのガタツキ等無く予想外にしっかりした作りで安心しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする