モノタロウ

ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ

ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ - モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ - モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ - モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ - モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ - モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ - モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ - モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ - モノタロウ
(47件のレビュー)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
614×300×360(最下段)
509×295×33(1~2段目)
509×295×69(3~4段目)
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ内容量1台
注意
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※色あいが変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19821516Mono1304D-X-RD411576933061675
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
19821525Mono1304D-X-BK411576933061675
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821516
2025-10-27
用途: 農機メンテナンス等
農・林・水産業

本体もしっかりしてる。引き出しもスムーズである。コスパは満足してます。

2024-12-18
用途: 機械の工具入れ
建設業・工事業

道工具の収納と
下の扉部分は、材料の収納に使用しています
ワンボックスに設置し固定しました。
収納抜群です

対象商品 : 19821516
2023-12-12
用途: 作業場の整理整頓、工具の移動
製造業

想像以上に良い作りで、引き出しの滑らかさはとても良かったです。お値打ちでした。
オプションパーツも合わせて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19821516
2023-06-21
用途: 主にバイク整備に使用

使い勝手非常に良いですね!自分はガレージが狭いのでほぼ定位置で使用していますが工具が大量に入り尚且つ最下段にケミカル用品をストックできるのも○です!

2が参考にしています
対象商品 : 19821525
2022-09-25
用途: ガレージ内のツール整理に

所持している工具がキャビネットに入りきらなくなっており、新しいストレージを考えていたところ、このちょうどいいサイズのストレージを見つけました。最初、ワークベンチの下に収めようと思いましたがまさかの寸法違いでワークベンチ下には入らず、ガレージの隅に置きました。記載のサイズはキャスターを含まないサイズですので、お間違いなく(笑)
ものとしては値段相応というところでしょうか、おもちゃっぽさが感じられます。鉄板の薄さ、キャスターのガタツキ、大陸製ベアリングの安っぽさ等、不満点を上げだしたら止まりません(笑)たまたまセールで安く買えましたが、定価では絶対に買わない商品ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 19821516
2022-06-03
用途: DIY作業の工具整理に

思ったよりしかりしていて、使い勝手もいいです。最下部の大きい収納スペースは重量物も収納可能。側面のフックも便利です。コストパフォーマンスに優れた製品です。

対象商品 : 19821516
2022-02-01
用途: 自宅ガレージ内の工具保管用として

天板には卓上フライス盤、上段のスライドボックスには工具類、下段の扉にはケミカル類を収納しています。自分のニーズにぴったりの商品でしたので大変満足しています。収納品の総重量はかなりあります(多分100Kg位)が特に問題はありません。

対象商品 : 19821516
2021-12-23
用途: 日頃の工具置き場に
高井工芸

少々華奢ですが価格の安さで満足しています。
下段のスペースにケース付き工具も入れられ、仕切を上手く使えば引き出し内も週能力はかなりあります。引き出しの取り外し方の説明書きが全く無いのは気になりますが、工具箱周辺に散乱していた工具がすっきり収納でき、大変助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
押しハンドルは取り外し可能でしょうか。
回答:
押しハンドルの取り外しは想定しておりません。
ご遠慮願います。
1が参考にしています
2023-12-13
質問:
キャスターを取り付けた状態の高さを教えて下さい。
回答:
約870mmになります。
2023-12-13
質問:
艶ありでしょうか。
回答:
艶ありになります。
2023-12-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする